Beli baut blok motor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Head: Hex
- Material: SUS304
- Type: Slotted
- Drat Type: Full drat
- TEKIRO Machine Block Wrench (Kunci Pas Roda)Deskripsi:untuk membuaka dan memasang baut yang ada pada block mesin/kendaraan yang berbentuk lurus dan berdimensi 235mm, 24mm 17mmFungsi : untuk membuaka dan memasang baut yang ada pada block mesin/kendaraanMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Size (mm): 17 x 24
- monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
- monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.atribut:
- Material: SS 316
- Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw Black Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut L Hitam dari Yoshinobu memiliki ukuran diameter dari 2-12 mm dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dlatribut:
- Drat Type: Full Drat
- Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw L White Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut Soket L dari Yoshinobu ini biasanya digunakan oleh semua industri yang memakai mesin dan memakai sambungan baut, dan di semua industri manufakturatribut:
- Color: White
- Drat Type: Full Drat
- Material: Steel
- Surface Treatment: Galvanized White
- TEKIRO Bolt Cutter (Gunting Beton)Deskripsi:TEKIRO GUNTING BETON / GUNTING KAWAT / BOLT CUTTER / TOOLSUkuran: 12"TEKIRO BOLT CUTTER 12" Merupakan alat potong berbentuk gunting dengan ukuran jumbo berfungsi untuk memotong kawat, besi, gembok, dsb. Dengan momen yang besar. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : memotong kawat, besi, gembok, dllMaterial : CR-VDiemnsi : 300mm 48mm 17mmPilih varian sesuai dengan yang anda butuhkanORIGINAL TEKIRO
- KRISBOW Heavy Duty Lever Block (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai)Deskripsi:Heavy Duty Lever Block 0.75ton x 2.5m adalah alat pengangkat manual dengan komponen pulley, roda gerigi/gear, rantai, level block dan hook. Kelebihan alat ini adalah bentuknya yang kecil dan sering dipergunakan untuk pengangkatan rendah dan juga dapat dengan hand overhead crane, fixed hoist crane dengan rel tunggal kecil. Panjang rantai dari alat ini dapat diatur dan disesuaikan dengan tinggi pengangkatan yang diharapkan. Lever block ini mempunyai kapasitas 0.75ton x 2.5m. Lever block sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Material: Steel
- Type: Lever Block
- Item: Lever Block
- Lift Height (m): 2.5
- Kasuga Electric Set Terminal Block T10atribut:
- Material: Main body: Phenol, Cover: Polycarbonate
- Number of Poles: 6
- Length (mm): 82
- Width (mm): 30
- Height (mm): 21
- Rating: 250V-20A
- Specification: Terminal screw M3.5
- Commercial frequency and voltage resistance: 2000V 1 minute
- Impulse voltage resistance: 4000V
- Compatible Electric Wire (mm²): 0.75 to 2
- LOCTITE Threadlocker 242 (Lem Baut)atribut:
- Chemical Basis/Base: Methacrylate
- Color: Blue
- Key Characteristics: Thixotropic
- Substrates: Metal: Brass, Metal: Steel, Metal: Steel - Stainless Steel
- SANKO All-Purpose Anchor (Baut Angkur Ketok)Deskripsi:-Since the construction will be done only by driving the core bar, you can easily check the completion of construction at glance.-Because the main body and threaded portion have the same diameter, drilling to concrete is completed with a small diameter. -For construction work, civil engineering work, electrical work, machine equipment construction etc.atribut:
- Material: Steel
- Surface Treatment: Trivalent chromate treatment
- Yoshinobu High Anchor Sanko (Baut Angkur)atribut:
- Color: White
- Material: Steel
- Treatment: Galvanized White
- TONE Head Bolt Socketatribut:
- Input Drive: 12.7mm
- Total Length: 200mm
- SANKO All-Purpose Anchor (Baut Angkur Ketok)atribut:
- Material: Steel, Surface treatment: Trivalent chromate finish
- Specification: Box
- Implant Depth (mm): 30
- Maximum Fixture Thickness (mm): 6
- Maximum Tensile Load (kN): 7.2
- Nominal Thread Designation: M10
- Preparation Hole Diameter (mm): 10.5
- Purpose of Use: For construction work, civil engineering work, electrical work, machine equipment construction etc.
- Thread Length (mm): 20
- Total Length (mm): 50
- TONE Head Bolt Socket (for Cylinder Head)atribut:
- Material: Structural Steel
- Applicable pin: PIN5033S
- Applicable O-ring: RINGT32RS
- Insertion Angle (mm): 19
- Opposite Dimensions (mm): 14
- TRUSCO Number: 810-9261
- Weight (g): 550
- Kennedy Bolt Cutter High Tensile Centre Cut (Gunting Beton)Deskripsi:Drop forged hardened chrome vanadium steel. Ideal for cutting both flat and round section steels. Hardened carbon steel jaws. Tubular steel handles with cushion grip for maximum operator comfort. Conform to DIN 2076.atribut:
- Type: High Tensile Bolt Cutter
- Handle Material: Steel
- Standards Met: DIN 2076
- Jaw Material: Drop Forged Hardened Carbon Steel
- Cut Type: Centre Cut
- Grip Material: Plastic
Daftar Harga baut blok motor Terbaru October 2026
| SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal) | Rp26.900 |
| TEKIRO Machine Block Wrench (Kunci Pas Roda) | Rp68.900 |
| monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal) | Rp20.900 |
| monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal) | Rp14.900 |
| LOCTITE Threadlocker 243 (Lem Baut) | Rp82.900 |
| Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw Black Full Thread (Baut L) | Rp59.900 |
| Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw L White Full Thread (Baut L) | Rp199.900 |
| TEKIRO Bolt Cutter (Gunting Beton) | Rp179.900 |
| KRISBOW Heavy Duty Lever Block (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai) | Rp2.299.900 |
| IRC Motorcycle Tyre Tubetype (Ban Luar Motor) | Rp189.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/8yP102893322-2.jpg)
/aqP101000386-2.jpg)
/9sP103460352-2.jpg)
/d0P103460468-3.jpg)
/6cP102036228-2.jpg)
/6jP102036235-5.jpg)
/a3P101000363-6.jpg)
/e4P103951508-5.jpg)
/P103100238-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%20Baut%2FSekrup%2C%20Gasket/Lem%20Baut/LOCTITE%20Threadlocker%20242%20(Lem%20Baut)/53P103752183-1.jpg)
/b1P103461397-5.jpg)
/P102599453-1.jpg)
/77P102036259-2.jpg)

/P102035948-1.jpg)
/P101578316-1.jpg)
/orP103738891-1.jpg)
/axP102136393-5.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)